伊藤景パック産業
伊藤景パック産業の ラップ・消耗品・食品包材
伊藤景パック産業の 食品容器
伊藤景パック産業の 菓子・スイーツ・ベーカリー
新ミニパウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×20袋)
注文コード
13028114
品番
80 TPX チェック
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ひと回り小さいミニパウンド型。アソートギフト・カジュアルギフトにいかがでしょうか。チョコパウンドなどにピッタリ!
材質
アイボリー原紙+内面TPX
寸法(mm)
【底】80×30×35
色
チェック
電子レンジ
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980