デリメイト 嵌合容器手付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20枚×12袋) 注文コード13028604 品番TK125 ぽらむ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

紙製の本体に、嵌合(かんごう)容器がセットになったオシャレな弁当容器。取っ手付きで持ち運びに便利!インスタ映えメニューにピッタリで女性に人気です。カフェやスーパー、デパ地下などのテイクアウト用におすすめ。レンジ可。

材質【本体】紙(内面PP貼り)【嵌合容器・蓋】A-PET【身】PP 寸法(mm)(プラ嵌合容器)125×125×35、(紙容器)110×110×110、(紙容器底寸)90×90

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする