松井化学工業
松井化学工業の ラップ・消耗品・食品包材
松井化学工業の 食品容器
松井化学工業の 汎用トレー
珍味篭 白
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(125枚×4袋)
注文コード
13028665
品番
F-554
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
干物・珍味用カゴ。
材質
PP
高さ(mm)
12
短辺(mm)
197
長辺(mm)
280
深さ(mm)
6
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980