信和
フルーツパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×8袋)
注文コード
13029040
品番
3L-2 A-PET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
桃・りんご3Lサイズ2個用。嵌合。穴あき。
材質
A-PET
寸法(mm)
215×120+H93(本体50+蓋43)
寸法(Φmm)
100
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
注意
※個人宅配送不可
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980