曜日別特売
LL-2 A-PET フルーツパック 信和 13029067

フルーツパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(100枚×8袋)注文コード13029067品番LL-2 A-PET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

桃・りんごLLサイズ2個用。嵌合。穴あき。

材質A-PET寸法(mm)195×108+H87(本体50+蓋37)寸法(Φmm)90再生材使用率(%)80再生材使用使用
注意
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする