FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13030608 品番 LG-13908
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

25,000Vに耐える多目的脚立
色々な場所に対応できるトップサポート付き
開閉は背面のハンドルを握るだけ!
LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。

材質FRP 質量(kg)13.9 規格ANSI 踏ざん間隔(mm)305 全高(m)2.31 はしごの長さ(m)4.26 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)740×1460 最大使用質量(kg)170 収納寸法・幅(mm)170 収納寸法・長さ(mm)2490 最大使用高さ(m)1.73
注意
※最上段と2段目には乗れません
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。<em>
<em>※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする