FRPはしご兼用脚立 LG キングコンボ2.0 XT

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13030617 品番LG-13936
参考基準価格(税別)¥106,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

25,000Vに耐える多目的脚立
色々な場所に対応できるトップサポート付き
開閉は背面のハンドルを握るだけ!
キングコンボ2.0XTは背面パネルが伸縮(伸縮ピッチ:30cm)。段差のある場所でもお使いいただけます。
LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。

材質FRP 質量(kg)15.4 規格ANSI 踏ざん間隔(mm)305 全高(m)1.73 はしごの長さ(m)3.33〜3.93 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)640×1110 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×170×1850 最大使用質量(kg)170 最大使用高さ(m)1.16
注意
※最上段と2段目には乗れません
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする