青葉紙業
青葉紙業の ラップ・消耗品・食品包材
青葉紙業の 食品容器
青葉紙業の 丼・重
丼容器 本体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×12袋)
直径(Φmm)
150
注文コード
13030695
品番
D-3 もみじ内黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
直径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サンドラミで高級感、重厚感があります。別売りの中皿を使用して、ご飯とおかずを分けられます。蓋と中皿は別売り。
材質
PSP、PSラミ
色
もみじ内黒
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
69
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980