剪定鋏

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード13030721 品番WP332009
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。快適なPP(ポリプロピレン)およびTPR(熱可塑性ゴム)グリップを採用しました。ロック機構付きです。

用途乾燥していない植物の剪定に 材質SK5 / 刃、 PP+TRP / ハンドル 質量(g)240 使用目的剪定 切断対象観賞用の低木や樹木 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.5×1.6×7 最大切断能力(mm)直径19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする