WORKPRO
WORKPROの 鋏
WORKPROの 剪定鋏
剪定鋏
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
13030739
品番
WP332011
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
バイパスブレードデザインは、観賞用の低木や樹木など、乾燥していない植物の剪定に最適です。熱処理されたSK5ブレードで、より高い切断性能を実現します。アルミ合金ハンドルです。ロック機構付きです。
用途
乾燥していない植物の剪定に
材質
SK5 / 刃、 アルミ鋳造 / ハンドル
質量(g)
280
使用目的
剪定
切断対象
観賞用の低木や樹木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21.5×2×7