WORKPRO
WORKPROの ソケット/ソケットレンチ
WORKPROの ソケットハンドル
WORKPROの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル (90T)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13030766
品番
WP271004
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×2.6×2.7
差込角(inch)
1/4
入数
1
ギア数
90