WORKPRO
WORKPROの ソケット/ソケットレンチ
WORKPROの ソケットハンドル
WORKPROの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル (45T)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13030809
品番
WP271008
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル
色
青、赤
質量(g)
290
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×3.4×3
差込角(inch)
3/8
入数
1
ギア数
45