WORKPRO
WORKPROの ソケット/ソケットレンチ
WORKPROの ソケットハンドル
WORKPROの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル (45T)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13030818
品番
WP271009
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル
色
青、赤
質量(g)
604
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.5×4.2×4
差込角(inch)
1/2
入数
1
ギア数
45