WORKPRO
WORKPROの ソケット/ソケットレンチ
WORKPROの ソケットハンドル
WORKPROの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル (72T)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
13030827
品番
WP271010
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
72ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル
色
青、赤
質量(g)
144
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.6×2.4×2.5
差込角(inch)
1/4
入数
1
ギア数
72