コンビネーションレンチセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13030906 品番WP202500
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

15 度のオフセットにより狭いスペースでのアクセスが容易になります。サイズはヘッドとビームに刻印されており、すぐに識別できるようになっています。合金鋼で製造されているため、強度が向上し、工具寿命が長くなっています。クローム仕上げでさびや腐食に強く、簡単に拭き取れます。オープンエンドは、SurfaceDrivePlusで、ボルトの角が丸くなることを軽減します。クロムメッキで、マットに仕上げました。

付属品コンビネーションレンチ: 6・8・10・12・15 材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 PP / ホルダー 本体寸法(mm)6×100、8×120、10×140、12×160、15×190 ケース寸法(mm)W95×H120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:19.5×3.5×12.5 質量(g/セット)300 入数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする