積水化成品中部
積水化成品中部の ラップ・消耗品・食品包材
積水化成品中部の 食品容器
積水化成品中部の 汎用カップ
エスレンカップ 本体
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
13030930
品番
A-450 白
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
PSP
色
白
直径(Φmm)
96
高さ(mm)
106
底径(Φmm)
8
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980