WORKPRO
WORKPROの ドライバー/ビット
WORKPROの ドライバー
WORKPROの グリップドライバー
ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
商品構成
8点セット
注文コード
13030931
品番
WP200502
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
商品構成
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
クロムバナジウム鋼を使用したドライバーセットです。先端磁気付きです。表面はクロムメッキされており、防錆性と耐摩耗性があります。
付属品
プラスドライバー:PH0・1・2・2、マイナスドライバー:3・5.5・6.5・6.5
本体寸法(mm)
プラスドライバーPH0×75、PH1×100、PH2×38、PH2×150マイナスドライバー3×75、5.5×100、6.5×38、6.5×150
材質(グリップ)
PP
商品構成
8点セット
材質(刃)
クロムバナジウム鋼
質量(g/セット)
584
刃先マグネット
あり