ドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13030940 品番WP200504
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

耐久性、防錆性、耐食性を高めるために熱処理された CR-V 鋼製の 6PC ドライバーセットです。強力な黒色の磁気チップを備えた 6PC ドライバーセットは、チップのフィット感を損なうことなく耐久性とグリップ力を向上させます。CR-V 鋼製で耐久性に優れています。快適な使いやすさのための滑り止めの握りやすい人間工学に基づいたリップハンドルを採用しました。

付属品プラスドライバー PH0・1・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5。 本体寸法(mm)プラスドライバー PH0×75、PH1×100、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×150 材質(グリップ)PP+TPR 商品構成6点セット 材質(刃)クロムバナジウム鋼 質量(g/セット)1900 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする