ドライバーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13030949 品番WP200505
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

耐久性に優れたクロムバナジウム鋼製のドライバーセットです。黒化処理により錆を効果的に防止します。最も頻繁に使用されるドライバーの先端とサイズを汎用的に選択しました。先端磁気付きでネジを引き寄せやすく、解いたネジを取り出しやすくします。人間工学に基づいたグリップハンドルを採用しました。

付属品プラスドライバー PH0・1・2・2、マイナスドライバー 3・5.5・6.5・6.5。 本体寸法(mm)プラスドライバーPH0×75、PH1×100、PH2×38、PH2×150マイナスドライバー 3×75、5.5×100、6.5×38、6.5×150 材質(グリップ)PP+TPR 商品構成8点セット 材質(刃)クロムバナジウム鋼 質量(g/セット)2300 刃先マグネットあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする