ラチェットドライバーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13030958 品番WP221061
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

3段階(前進/ 逆転/ ロック)、72ギアの精密ラチェットドライバーです。マルチビットドライバーは耐久性のあるラチェット機構を備えており、より速く簡単に作業できます。ハンドル内にビットが14本収納されています。シャフトはクロムバナジウム鋼を使用し、強度と耐久性に優れています。人間工学に基づいたソフトハンドルでグリップ力と操作性を向上させます。

質量(g)341 先端サイズプラスビット:PH0・1・2・3、マイナスビット:3・4・5・6、ヘックスビット:H4・5・6、トルクスビット:T15・20・25 材質(グリップ)TPE+PA6 先端形状プラス、マイナス、ヘックス、トルクス 商品構成15点セット 材質(刃)クロムバナジウム鋼 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×4×4 ギア数72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする