用途基本的なDIYや家庭用
付属品6インチ(152mm)スリップジョイントプライヤー ×1、6インチ(152mm)ロングノーズプライヤー ×1、6インチ(152mm)モンキーレンチ ×1、5本 精密ドライバーセット(メートル法) SL2・SL2.5・SL3、#0・#00、磁気付きビットホルダー ×1、1インチビット×40(ホルダー付き) 、プラスビット PH0・PH1×2・PH2×5・PH3×2、マイナスマイナビット3・4・5・5.5・6・7、ポジドライブビット PZ0・PZ1・PZ2・PZ3、スクエアドライバービット S0×2・S1×2・S2×4・S3×2、ヘックスビット H1.5・H2.5・H3・H4・H5・H6、トルクスビット T10・T15・T20・T25、9インチ マグネット付き水平器 ×1、16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー ×1、16フィート(5m)巻尺(MID) ×1、ユーティリティナイフ ×1、ユーティリティナイフブレード(0.6×61mm) ×10、ケーブルタイ ×40、ラウンドポーチ(350×80×280mm) ×1。
材質(ラウンドポーチ)ポリエステル; (ホルダー付き1インチビット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PVC/ホルダー; (ケーブルタイ)PA66; (精密ドライバーセット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ用替刃)SK5; (16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ)亜鉛合金; (9インチ マグネット付き水平器)PP; (6インチ (152mm)ロングノーズプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)スリップジョイントプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)調整式レンチ)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (16フィート (5m)巻尺 (MID))ABS; (磁気付きビットホルダー)A3/ヘッド、PP+TPR/ハンドル
質量(g/セット)2745 (バッグ込み)
入数103