赤松化成工業
赤松化成工業の ラップ・消耗品・食品包材
赤松化成工業の 食品容器
赤松化成工業の 汎用カップ
バイオPETカップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×20袋)
注文コード
13031000
品番
HF98-20(Φ98 20oz)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
環境にやさしい植物由来の素材(バイオマス)を5%〜30%使用しているプラスチックカップです。
材質
バイオPET
容量(mL)
約592
直径(Φmm)
98
高さ(mm)
142
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980