曜日別特売
WP202557 ソケットレンチセット WORKPRO 13031001

WP202557 ソケットレンチセット WORKPRO 13031001
WP202557 ソケットレンチセット WORKPRO 13031001
WP202557 ソケットレンチセット WORKPRO 13031001
WP202557 ソケットレンチセット WORKPRO 13031001

ソケットレンチセット

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード13031001品番WP202557
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ドロップ鍛造および熱処理されたクロムバナジウム鋼で作られています。ソケットセットは、6ポイント設計です。ソケットは最大のトルクを提供しながらネジの角の損傷を低減します。

付属品3/8" ソケット10個 10・11・12・13・14・15・17・19・21・22mm、3/8" エクステンションバー(3インチ)、3/8" ラチェットハンドル。材質クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー寸法(mm)ラチェットハンドル:200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:29.7×4×9.5質量(g/セット)960差込角(inch)3/8入数12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 車の整備
その他業種

プッシュボタンで脱着がスムーズで凄く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする