WORKPRO
WORKPROの ソケット/ソケットレンチ
WORKPROの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
13031019
品番
WP202584
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
付属品
1/4" ソケット12個 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4" エクステンションバー(3インチ)、1/4" ラチェットハンドル。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)
ラチェットハンドル:155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
セット:25.5×3.5×7
質量(g/セット)
400
差込角(inch)
1/4
入数
14