六角レンチセット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13031046 品番WP222001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ブラック仕上げ六角棒レンチ10本セットです。快適でしっかりとしたグリップを提供します。細いシャンクを使用すると、深い凹みや障害物の間で使用ができます。Tハンドルは一体型の金属の連続ループで、ハンドルとシャンクの間に分離がなく、大きなグリップとより大きなトルクレバレッジを提供します。熱処理を施したクロムバナジウム鋼を使用し、高レベルの回転トルクに耐え、さらに防錆性を高める黒色酸化皮膜仕上げを施しています。

付属品セット内容: 六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10mm 材質クロムバナジウム鋼 本体寸法(mm)六角棒レンチ1.5/全長45、2/全長50、2.5/全長55、3/全長60、4/全長65、5/全長70、5.5/全長75、6/全長80、8/全長100、10/全長110 先端形状六角 質量(g/セット)261 入数10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする