WORKPRO
WORKPROの スパナ/レンチ
WORKPROの 六角棒レンチ
WORKPROの 六角棒レンチL型
六角レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13031055
品番
WP222004
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
六角棒レンチ9本セットです。
付属品
六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
材質
クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー
本体寸法(mm)
六角棒レンチ1.5/全長60、2/全長72、2.5/全長80、3/全長85、4/全長95、5/全長110、6/全長130、8/全長145、10/全長165
先端形状
六角
質量(g/セット)
359
入数
9