WORKPRO
WORKPROの スパナ/レンチ
WORKPROの 六角棒レンチ
WORKPROの 六角棒レンチL型
ロング六角レンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13031071
品番
WP222005
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ロング六角棒レンチ9本セットです。
付属品
ロング六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm。
材質
クロムバナジウム鋼 / HEX、 PP / ホルダー
本体寸法(mm)
六角棒レンチ1.5/全長88、2/全長100、2.5/全長110、3/全長125、4/全長135、5/全長155、6/全長175、8/全長195、10/全長220
先端形状
六角
質量(g/セット)
450
入数
9