中央化学
中央化学の ラップ・消耗品・食品包材
中央化学の 食品容器
中央化学の 丼・重
SD咲き丼 身
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×24袋)
注文コード
13032838
品番
M12 BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
テイクアウトにぴったりのどんぶり容器。人気の咲き丼シリーズです。断熱性・超軽量・優環境・高級感を付加したSD素材です。
材質
SD(スマートダッシュ)
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
50
耐熱温度(℃)
130
商品タイプ
本体
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980