ダンネストシーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1缶(15kg)注文コード13032997品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

硬質、弾性を問わず、各種水性仕上げ塗材の下塗りとして使用出来、ダンネスト主材の弾性に適性し、強い接着力を持つダンネスト主材の下地材として大きな効果を発揮します。
塗装下地への浸透性に優れ、下地及び各種塗膜と強固に密着し、高いシール効果を発揮します。

用途
スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など
色
ホワイト
容量(kg)
1缶(15
塗り面積(m2)
75~100
主な用途
スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
水道水:0
油性 or 水性
水性
塗回数
1
標準塗布量(kg/m2)
0.15~0.2
取扱説明書:(0.71MB)
注意
※(スレート・ALC・カラーベスト・コンクリート下地)
※ダンネスト主材塗装前の下地処理として、ダンネストシーラーを塗装してください。
※無希釈使用、希釈は不可です。
※被塗物の種類(素材)によって塗布量が変わります。
※吸込みの著しい素材は、塗装面が濡れ色になるまで塗り込んでください。
※ダンネストシーラーは、塗装前にシーラーが均一になるように充分に撹拌してください。
※ダンネストシーラーは開缶後は、一度にご使用ください。(使い切ってください)
※シーリング材の上への施工は、専用プライマー施工の上、ダンネスト主材を施工してください。
※刷毛・ローラー・スプレーでの施工が出来ます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする