iPad(第10世代) 衝撃吸収 クリアTPUケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13033137 品番TR-IPD2410-TC-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・落下時も安心の衝撃吸収
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能

クリア 質量(g)96 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183.0×252×10 対応機種iPad(第10世代) 特性衝撃吸収/クリアTPUケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする