iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL 360] 360度回転式 背面クリア フリップシェルケース ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13034415 品番TR-IPD248-FS36-SMBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

・Simplismオリジナル レザー調素材
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・縦置きと横置き可能な360°回転スタンド機能
・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能

ブラック 質量(g)188.9 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139.6×199×14.0 対応機種iPad mini(A17 Pro) 特性360度回転式/縦置き・横置き/スタンド機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする