iPad mini(A17 Pro / 第6世代) 高透明 画面保護フィルム 位置ピタ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13034431 品番TR-IPD248-PFI-CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・Apple Pencilに最適
・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
・一発貼り付け、貼り付け補助スクレーパー付属

クリア 質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131.4×192.0×0.1 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代) 適合サイズ131.4×192.0×0.1mm(W×H×D) 特性気泡ゼロ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする