iPad mini(A17 Pro / 第6世代) 上質紙そのままの書き心地 画面保護フィルム 位置ピタ 反射防止

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13034501 品番TR-IPD248-PFI-PLAGF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・上質紙のような質感の保護フィルム
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・防指紋加工で清潔を保つ
・接着剤を使わず、貼り直し可能
・Apple Pencilに最適
・位置出しが何度でもやり直せる「位置ピタ」
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
・一発貼り付け、貼り付け補助スクレーパー付属

クリア 質量(g)8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131.4×192.0×0.1 対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代) 特性上質紙そのままの書き心地/画面保護フィルム/位置ピタ/反射防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする