画像準備中

BoostCharge 20W ケーブル内蔵 モバイルバッテリー10000mAh ピンク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13034790 品番BPB021FQPK
参考基準価格(税別)¥4,536 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・スマートフォンやタブレットを急速充電
・2台のデバイスを同時に充電
・洗練された軽量デザインで携帯性に優れています
・小型軽量10Kモバイルバッテリー
・急速充電 PD20W PPS デュアル プロトコル
・USB-Cケーブル内蔵、別途ケーブルを持ち歩く必要なし

ピンク バッテリー容量(mAh)10000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする