AQUOS sense9 [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13034957 品番TR-AQ24S-AGSL-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・落下時も安心の衝撃吸収
・左右にストラップホール装備
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・密着痕が付かないマイクロドット加工
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

クリア 質量(g)25.5 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.3×153.3×11.4 対応機種AQUOS sense9 特性衝撃吸収、ストラップホール付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
スマホ用
不動産業

スマホ本体にピッタリフィットして、とても満足しております。リピート購入する予定です。

2025-08-09
用途:
スマホ
不動産業

安かったので買いました。なんの不具合もなく、とても満足しております。リピート購入候補です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする