AQUOS sense9 [LIGHT SHIELD] 衝撃吸収 ハイブリッドクリアケース ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13034975 品番TR-AQ24S-LD-CLBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・落下時も安心の衝撃吸収
・表面硬度5H、傷に強い特殊樹脂を採用
・左右にストラップホール装備
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン

ブラック 質量(g)36.5 タイプケース型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78.2×160.3×12.3 対応機種AQUOS sense9 特性衝撃吸収、ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする