レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
レイ・アウトの スマホフィルム
iPhone 16 Pro Max Like standard ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13035237
品番
RT-P49F/SCG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質
ガラス、シリコン糊
色
Default Title
サイズ(inch)
6.9
対応機種
iPhone 16 Pro Max
特性
ガラスフィルム 光沢 平面保護 硬度10H