iPhone 16 Pro Max Like standard ガラスフィルム 覗き見防止 光沢 平面保護 硬度10H

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13035429 品番RT-P49F/PG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。美しい光沢仕様で、高画質な写真や動画が綺麗に見える。左右からの覗き見を特殊加工で制限し、プライバシーを守ります。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。

材質ガラス、シリコン糊 Default Title サイズ(inch)6.9 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性ガラスフィルム 覗き見防止 光沢 平面保護 硬度10H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする