レイ・アウト
レイ・アウトの スマホ/タブレット関連アクセサリ
レイ・アウトの 保護フィルム/のぞき見防止フィルム
レイ・アウトの スマホフィルム
iPhone 16 Pro Max Like standard ガラスフィルム ブルーライトカット 反射防止 平面保護 硬度10H
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13035709
品番
RT-P49F/SKG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。ブルーライトを約40%軽減、太陽光や照明の反射を防ぐ。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。
材質
ガラス、シリコン糊
色
Default Title
サイズ(inch)
6.9
対応機種
iPhone 16 Pro Max
特性
ガラスフィルム ブルーライトカット 反射防止 平面保護 硬度10H