曜日別特売
18-11 BK CTデリモア 身 中央化学 13036189

CTデリモア 身

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1ケース(50枚×30袋)
長辺(mm)178
高さ(mm)22
短辺(mm)108
内容量1ケース(50枚×30袋)注文コード13036189品番18-11 BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

本体のみです。

種別本体材質CT高さ(mm)22短辺(mm)108長辺(mm)178
注意
※蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1303618918-11 BK3321921818-11A18-11 BK CTデリモア 身 中央化学 33219218CTデリモア 身中央化学1ケース(50枚×30袋)
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする