CTなごみ 中皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×24袋) 注文コード13036356 品番M20-10 W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

中皿のみです。

種別中皿 材質CT 高さ(mm)27 短辺(mm)97 長辺(mm)195
注意
※本体・蓋は別売り。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする