iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max 精密設計ケース専用 アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13036436 品番TR-IP24ML3-LBLG-PCSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

・レンズ1つ1つをそれぞれ保護するプロテクター
・高耐久アルミノシリケートガラス、堅牢なアルミニウムを採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・防指紋加工で清潔を保つ
・フラッシュ対応
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

シルバー 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16.90×16.90×1.98 対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max 特性アルミフレーム 高透明 レンズ保護ガラス シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする