iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max [PicPro CUSHION] ゴリラガラス クリア カメラレンズ保護ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13036470 品番TR-IP24ML3-LCF-GOCCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

・カメラ周りを完全保護
・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・防指紋加工で清潔を保つ
・クリアな鏡面仕上げ
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・埃取りテープ、綿棒付属

クリア 質量(g)1 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.49×38.27×2.89 対応機種iPhone 16 Pro/16 Pro Max/15 Pro/15 Pro Max 特性光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする