iPhone 16 / 16 Plus [PicPro CUSHION] 高画質写真が撮れる ウルトラクリア カメラレンズ保護ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13036540 品番TR-IP24ML2-LCF-P2RCL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・レンズ全体をフルカバー
・高耐久アルミノシリケートガラス採用
・ダブルAR加工でさらに透明度アップ
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・防指紋加工で清潔を保つ
・クリアな鏡面仕上げ
・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・埃取りテープ、綿棒付属

クリア 質量(g)1 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.35×37.04×2.59 対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus 特性光沢/ガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする