iPhone 16 / 16 Plus 精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13036567 品番TR-IP24ML2-LGL-ARCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・レンズを守るガラスプロテクター
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・防指紋加工で清潔を保つ
・フラッシュ対応
・クリアな鏡面仕上げ
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
・貼り付けサポートツール「補助シール」「ピック」付属

クリア 質量(g)1 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.50×11.50×0.35 対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus 特性精密設計ケース専用 スーパークリア レンズ保護ガラス 光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする