曜日別特売
TR-IP24M3-G3-LFPVCBK iPhone 16 Pro [FLEX 3D] 360° のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ 13036917

iPhone 16 Pro [FLEX 3D] 360° のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード13036917品番TR-IP24M3-G3-LFPVCBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・端まで守る、フルカバーフレームタイプ
・上下左右360度からの気になる視線をシャットアウト
・バーコードリーダー決済対応
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10H
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

ブラック質量(g)8タイプのぞき見防止サイズ(inch)6.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.9×146.9×0.63対応機種iPhone 16 Pro特性360° のぞき見防止 複合フレームガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする