ユニケース
ユニケースの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ユニケースの カバー・ケース・ポーチ
ユニケースの スマホケース
Classy Scrunchie Case for iPhone 16 (pink)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13036951
品番
UNI-CSIP24M-2CSPK
参考基準価格(税別)
¥4,991
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)
色
pink
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約150×74×27
本体質量(g)
約96
対応機種
iPhone 16
特性
ポケット付/ミラー付/シュシュバンド付/ストラップホール付