Cross Body Case Duo for iPhone 16 (greige)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13037057 品番UNI-CSIP24M-2CBGG
参考基準価格(税別)¥5,445 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。
背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き

セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダー greige タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約151×76×18 本体質量(g)約112 対応機種iPhone 16 特性ポケット付/ミラー付/ストラップホール付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする