iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max Like standard ガラスコートフィルム ブルーライトカット 反射防止 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13037565 品番RT-P48FT/W12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ガラスと同等の硬度でありながら、PET素材特有の柔軟性を併せ持つガラスコートフィルム。フィルムを厚くすることで、不意な衝撃から画面を保護。超防指紋効果で、滑らかな指すべりを実現。乾拭きで画面の汚れが落ちやすい。ブルーライトを約40%軽減し、目の疲れを軽減。太陽光や照明の反射を防ぐので画面が見やすい。

材質PET、シリコン糊 Default Title サイズ(inch)6.7 対応機種iPhone 16 Plus/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro Max 特性ガラスコートフィルム ブルーライトカット 反射防止 衝撃吸収 硬度10H 指紋防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする