画像準備中

BoostCharge Pro 65W 3ポートモバイルバッテリー 20000mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13037730 品番BPB020BTBK
参考基準価格(税別)¥10,090 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

・ノートパソコン充電用最大出力65W
・最大3台のデバイスを同時に充電可能
・入力電力、出力電力、残量表示
・前面フルカラーデジタルディスプレイ
・容量:20000 mAh、USB-C x 2および USB-A x 1
・PD3.0準拠

ブラック バッテリー容量(mAh)20000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする